FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F2C100E RIDUZIONE DESTRA 100-75X75 Z - A3Z21F2C100E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210065694
Codice prodotto
FCZA3Z21F2C100E
Cod. produttore
A3Z21F2C100E
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo


