FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6C500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X75 Z - A3Z21F6C500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210065953
Codice prodotto
FCZA3Z21F6C500F
Cod. produttore
A3Z21F6C500F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo


