FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X100 Z - A3Z26FXD300H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
6 PZ
EAN
8029210067629
Codice prodotto
FCZA3Z26FXD300H
Cod. produttore
A3Z26FXD300H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


