FEMI-CZ SPA - FCZA3Z30G1P150E COPERCHIO CURVA 90 ALTO 150-R=100 Z - A3Z30G1P150E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067933
Codice prodotto
FCZA3Z30G1P150E
Cod. produttore
A3Z30G1P150E
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
130 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


