FEMI-CZ SPA - FCZA3Z30G1P600F COPERCHIO CURVA 90 ALTO 600-R=100 Z - A3Z30G1P600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210067988
Codice prodotto
FCZA3Z30G1P600F
Cod. produttore
A3Z30G1P600F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
130 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


