FEMI-CZ SPA - FCZA3Z31G1P500F COPERCHIO CURVA 45 ALTO 500-R=100 Z - A3Z31G1P500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210068305
Codice prodotto
FCZA3Z31G1P500F
Cod. produttore
A3Z31G1P500F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
122 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


