FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33F1C200E CURVA 90 VERSO BASSO 200X75-R=100 Z - A3Z33F1C200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210068770
Codice prodotto
FCZA3Z33F1C200E
Cod. produttore
A3Z33F1C200E
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


