FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1C400F COPERC. CURVA 90 BASSO 400(75)-R=100 Z - A3Z33G1C400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210069036
Codice prodotto
FCZA3Z33G1C400F
Cod. produttore
A3Z33G1C400F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
205 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


