FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1D100E COPERC. CURVA 45 BASSO 100(100)-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8029210069548
Codice prodotto
FCZA3Z34G1D100E
Cod. produttore
A3Z34G1D100E
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
197 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì