FEMI-CZ SPA - FCZA3Z37FXC500F ELEMENTO CURVA A SNODO 500X75 Z - A3Z37FXC500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210070247
Codice prodotto
FCZA3Z37FXC500F
Cod. produttore
A3Z37FXC500F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Elemento per curva snodata
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


