FEMI-CZ SPA - FCZA3Z44F1D100E DERIV. T VERT. ALTO VP 100X100-R=100 Z - A3Z44F1D100E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210071947
Codice prodotto
FCZA3Z44F1D100E
Cod. produttore
A3Z44F1D100E
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


