AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z67GXX400K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 400 Z - A3Z67GXX400K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z67GXX400K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 400 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210073835

Codice prodotto

FCZA3Z67GXX400K

Cod. produttore

A3Z67GXX400K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

400 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (coperchio), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.