FEMI-CZ SPA - FCZA3Z70FXC300H FLANGIA DI ATTACCO 300X75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Acciaio inossidabile, decapato - no 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210073996
Codice prodotto
FCZA3Z70FXC300H
Cod. produttore
A3Z70FXC300H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.