FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXC150H FLANGIA ATTRAV. PARETI 150X75 (50+25) Z - A3Z72FXC150H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210074245
Codice prodotto
FCZA3Z72FXC150H
Cod. produttore
A3Z72FXC150H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.