AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 Z - A3Z90MXE050M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210095486

Codice prodotto

FCZA3Z90MXE050M

Cod. produttore

A3Z90MXE050M

Produttore

FCZ

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a vite, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.