FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H600Q PASS. A RETE-NQ 600X060-44 E - B4E01A3H600Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8029210087061
Codice prodotto
FCZB4E01A3H600Q
Cod. produttore
B4E01A3H600Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
600 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
29820 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.77 kg/m