AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I31 PIASTRINA 25 FISSAG. C-BULLONE M6X20 I - B4I31

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I31 PIASTRINA 25 FISSAG. C-BULLONE M6X20 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029210087436

Codice prodotto

FCZB4I31

Cod. produttore

B4I31

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da morsetto di fissaggio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.