AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I - B4I70U150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...150 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210131603

Codice prodotto

FCZB4I70U150

Cod. produttore

B4I70U150

Produttore

FCZ

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

150 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...150 mm

Larghezza:

47 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.