FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H060L PASS. A RETE-NL DEC. 060X060-40 I - B4J01A3H060L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
8029210087658
Codice prodotto
FCZB4J01A3H060L
Cod. produttore
B4J01A3H060L
Produttore
FCZ
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2290 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.76 kg/m