AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S40G USCITA PER CAVI S - B4S40G

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S40G USCITA PER CAVI S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210131733

Codice prodotto

FCZB4S40G

Cod. produttore

B4S40G

Produttore

FCZ

Larghezza della passerella a traversini:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.