AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0300 PROFILO OMEGA PRA L=360 S - B4S60H0300

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0300 PROFILO OMEGA PRA L=360 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 285 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 47 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210131788

Codice prodotto

FCZB4S60H0300

Cod. produttore

B4S60H0300

Produttore

FCZ

Lunghezza:

285 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

47 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

1.2 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Dentato:

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.