FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3G200L PASS. A RETE-NL 200X035-40 Z - B4Z01A3G200L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
18 M
EAN
8029210088242
Codice prodotto
FCZB4Z01A3G200L
Cod. produttore
B4Z01A3G200L
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
4970 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.87 kg/m