FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3H060L1 PASS. A RETE-NL SENZA BASE 060X055-40 Z - B4Z01A3H060L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
24 M
EAN
8029210088280
Codice prodotto
FCZB4Z01A3H060L1
Cod. produttore
B4Z01A3H060L1
Produttore
FCZ
Larghezza:
60 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2465 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.58 kg/m


