FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3H100L PASS. A RETE-NL 100X060-40 Z - B4Z01A3H100L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
1 M
EAN
8029210088303
Codice prodotto
FCZB4Z01A3H100L
Cod. produttore
B4Z01A3H100L
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
4370 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.82 kg/m