AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3J300Q PASS. A RETE-NQ 300X110-44 Z - B4Z01A3J300Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3J300Q PASS. A RETE-NQ 300X110-44 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8015269043660

Codice prodotto

FCZB4Z01A3J300Q

Cod. produttore

B4Z01A3J300Q

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

28580 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.1 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.