FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) Z - B4Z70U200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210132051
Codice prodotto
FCZB4Z70U200
Cod. produttore
B4Z70U200
Produttore
FCZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


