AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P200B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,6-3M I - C2I05G3P200B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P200B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,6-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210097015

Codice prodotto

FCZC2I05G3P200B

Cod. produttore

C2I05G3P200B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.