FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P600D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 600X15-0,8-3M I - C2I05G3P600D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 600 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Confezione
3 M
EAN
8029210097091
Codice prodotto
FCZC2I05G3P600D
Cod. produttore
C2I05G3P600D
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
600 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi


