FEMI-CZ SPA - FCZC2I11N3P500F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15-R300 I - C2I11N3P500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 830 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210097633
Codice prodotto
FCZC2I11N3P500F
Cod. produttore
C2I11N3P500F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
830 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


