AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 I - C2I90SXQ055M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Materiale - Acciaio inox

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210114712

Codice prodotto

FCZC2I90SXQ055M

Cod. produttore

C2I90SXQ055M

Produttore

FCZ

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da blocca coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.