FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3C150HH10 SCALETTA HP2 150X75-1,2-1,2-3M S - C2S02S3C150HH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8029210104126
Codice prodotto
FCZC2S02S3C150HH10
Cod. produttore
C2S02S3C150HH10
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Sezione utile:
82 mm²
Peso:
2.9 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.