FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D300HH10 SCALETTA HP2 300X100-1,2-1,2-3M Z - C2Z02S3D300HH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8029210114873
Codice prodotto
FCZC2Z02S3D300HH10
Cod. produttore
C2Z02S3D300HH10
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Sezione utile:
240 mm²
Peso:
4.02 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.


