AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P200D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,8-3M Z - C2Z05G3P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P200D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210108728

Codice prodotto

FCZC2Z05G3P200D

Cod. produttore

C2Z05G3P200D

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Coperchio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z05G3P200D - COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0 8-3M Z