FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S3D500HH CURVA SCAL.90 PIANA 500X100-R300 Z - C2Z10S3D500HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210135465
Codice prodotto
FCZC2Z10S3D500HH
Cod. produttore
C2Z10S3D500HH
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Incernierato:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


