FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N3P200F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 200X15-R300 Z - C2Z11N3P200F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8029210109312
Codice prodotto
FCZC2Z11N3P200F
Cod. produttore
C2Z11N3P200F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
620 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


