FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N6P500H COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15-R600 Z - C2Z11N6P500H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1041 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210109404
Codice prodotto
FCZC2Z11N6P500H
Cod. produttore
C2Z11N6P500H
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1041 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


