AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 Z - C2Z90SXQ055M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210115030

Codice prodotto

FCZC2Z90SXQ055M

Cod. produttore

C2Z90SXQ055M

Produttore

FCZ

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.