FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S12X10J BARRA FILETTATA M12 L=1M AISI 304 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 12
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090146
Codice prodotto
FCZD0I30S12X10J
Cod. produttore
D0I30S12X10J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
12
Lunghezza:
1000 mm
Filettatura sinistrorsa:
no