FINDER S.P.A. - FIN02700 ADATT. PULSANTI LUMINOSI S. 27 - 02700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823232034
Codice prodotto
FIN02700
Cod. produttore
02700
Produttore
FIN
Modulo per pulsanti luminosi (230 V AC), In caso di utilizzo del relè serie 27 con pulsanti luminosi è necessario il montaggio in parallelo del modulo alla bobina del relè (fino a 24 pulsanti luminosi da 1 mA max, 230 V AC). Il modulo deve essere inserito direttamente sul relè.