AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN093638230 MODULO PORTA FUSIBILE CON LED - 093638230

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN093638230 MODULO PORTA FUSIBILE CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio in custodia

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823401133

Codice prodotto

FIN093638230

Cod. produttore

093638230

Produttore

FIN

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Montaggio in custodia

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Modulo portafusibile • Per fusibile (5 x 20 mm) fino a 6 A, 250 V • Facile visualizzazione dello stato del fusibile attraverso l’apposita finestra • Rapida conessione sullo zoccolo