AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN131200120000 RELE DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1N - 131200120000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823336633

Codice prodotto

FIN131200120000

Cod. produttore

131200120000

Produttore

FIN

Funzione:

Interruttore elettronico

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

8 A

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per funzionamento manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

800 W

Tensione di comando 1:

12...12 V

Carico max. lampade fluorescenti:

400 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

250 VA

Relè di chiamata bistabile con comando di reset-montaggio su barra DIN N°contatti: 2 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgCdO tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 8 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione: AC/DC