AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN18A182300000 RILEV MOV IR IP55 1NO 10A 1000LUX 20MIN - 18A182300000

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN18A182300000 RILEV MOV IR IP55 1NO 10A 1000LUX 20MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823400167

Codice prodotto

FIN18A182300000

Cod. produttore

18A182300000

Produttore

FIN

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

110...110 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

1200 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-30...50 °C

Max corrente di inserzione:

20 A

Corrente di comando:

10 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

91.45 mm

Profondità:

79.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento a infrarossi per installazione da esterno. N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: segnalatore di movimento senza alogeni: si tipo di collegamento: altri tipo di tensione: AC ritardo di disinserzione: da 10 a 1200 s. frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: no adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -30 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: si funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 1000 lx. carico C: si comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: si corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: si dispositivo di rilevamento animali: si esecuzione della superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 20 min. adatto per montaggio a parete: si luminosità di intervento regolabile: si con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: no trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP55