AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN202390480000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202390480000

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN202390480000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 43.2...52.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823237169

Codice prodotto

FIN202390480000

Cod. produttore

202390480000

Produttore

FIN

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

43.2...52.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 43.2 a 52.8 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20