FINDER S.P.A. - FIN222390244000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO+1NC 20A - 222390244000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 21.6...26.4 V
Numero di contatti NO - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823119977
Codice prodotto
FIN222390244000
Cod. produttore
222390244000
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
21.6...26.4 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
DC
Carico max. lampade a incandescenza:
1000 W
Accessoriabile:
no
Carico max. lampade fluorescenti:
360 VA
Larghezza in numero di moduli:
1