FINDER S.P.A. - FIN224401204710 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224401204710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 102...138 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823376110
Codice prodotto
FIN224401204710
Cod. produttore
224401204710
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
102...138 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Carico max. lampade a incandescenza:
4000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1500 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


