FINDER S.P.A. - FIN385201250060 INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE - 385201250060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823310138
Codice prodotto
FIN385201250060
Cod. produttore
385201250060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...125 V
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...125 V
Larghezza:
14 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
88.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
73.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



