AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN388102409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388102409024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Completo di zoccolo -

  • Con morsetti estraibili -

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823270906

Codice prodotto

FIN388102409024

Cod. produttore

388102409024

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

Con morsetti estraibili:

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Corrente nominale:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

87.9 mm

Profondità:

75.6 mm

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli