AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN388131258240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388131258240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 125...125 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290737

Codice prodotto

FIN388131258240

Cod. produttore

388131258240

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

2 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

125...125 V

Tensione nominale di comando Us DC:

125...125 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

125...125 V

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli