AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN388170248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388170248240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di fasi - 1

  • Commutazione a punto neutro - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823285955

Codice prodotto

FIN388170248240

Cod. produttore

388170248240

Produttore

FIN

Adatto per montaggio modulare:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di fasi:

1

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

2 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli