FINDER S.P.A. - FIN393002409024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE - 393002409024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio modulare - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823398907
Codice prodotto
FIN393002409024
Cod. produttore
393002409024
Produttore
FIN
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di fasi:
1
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
6 A


